OBO BETTERMANN - OBO6365949 TPDG 345 FS STAFFA A SOFFITTO E A PARETE - 6365949

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel obenliegend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
5 ST
EAN
4012196984329
Artikelnummer
OBO6365949
Herstellernummer
6365949
Hersteller
OBO
Ausführung:
Abhängebügel obenliegend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Tragfähigkeit:
500 N
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


