OBO BETTERMANN - OBO6366015 TPSAG 145 FS MENSOLA PARETE E PROFILATO - 6366015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 55 mm
Länge - 145 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
50 ST
EAN
4012196627554
Artikelnummer
OBO6366015
Herstellernummer
6366015
Hersteller
OBO
Höhe:
55 mm
Länge:
145 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
145 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola parete e profilato TP per passerella grigliata B145mm, St, FS


