OBO BETTERMANN - OBO6366023 TPSAG 195 FS MENSOLA PARETE E PROFILATO - 6366023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 55 mm
Länge - 195 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Packung
20 ST
EAN
4012196627615
Artikelnummer
OBO6366023
Herstellernummer
6366023
Hersteller
OBO
Höhe:
55 mm
Länge:
195 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
195 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola parete e profilato TP per passerella grigliata B195mm, St, FS


