Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6366031 TPSAG 245 FS MENSOLA PARETE E PROFILATO - 6366031

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6366031 TPSAG 245 FS MENSOLA PARETE E PROFILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 55 mm

  • Länge - 245 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196545353

Artikelnummer

OBO6366031

Herstellernummer

6366031

Hersteller

OBO

Höhe:

55 mm

Länge:

245 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

245 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola parete e profilato TP per passerella grigliata B245mm, St, FS