OBO BETTERMANN - OBO6366066 TPSAG 345 FS MENSOLA PARETE E PROFILATO - 6366066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 55 mm
Länge - 345 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
20 ST
EAN
4012196545292
Artikelnummer
OBO6366066
Herstellernummer
6366066
Hersteller
OBO
Höhe:
55 mm
Länge:
345 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
345 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola parete e profilato TP per passerella grigliata B345mm, St, FS


