Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6366131 TPSAG 145 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO - 6366131

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6366131 TPSAG 145 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 145 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

  • Breite - 145 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195076957

Artikelnummer

OBO6366131

Herstellernummer

6366131

Hersteller

OBO

Länge:

145 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

145 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola parete e profilato TP per passerella grigliata B145mm, St, FT