OBO BETTERMANN - OBO6366145 TPSAG 145 VA4301 MENSOLA A PROFILATO E A - 6366145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 145 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Breite - 145 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
50 ST
EAN
4012195617785
Artikelnummer
OBO6366145
Herstellernummer
6366145
Hersteller
OBO
Länge:
145 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
145 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mensola a profilato e a parete T per passerella grigliata B145mm, V2A, 1.4301


