OBO BETTERMANN - OBO6366146 TPSAG 195 VA4301 MENSOLA A PROFILATO E A - 6366146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 195 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Breite - 195 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
20 ST
EAN
4012195617792
Artikelnummer
OBO6366146
Herstellernummer
6366146
Hersteller
OBO
Länge:
195 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
195 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mensola a profilato e a parete T per passerella grigliata B195mm, V2A, 1.4301


