Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6366148 TPSAG 245 VA4301 MENSOLA A PROFILATO E A

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6366148 TPSAG 245 VA4301 MENSOLA A PROFILATO E A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 245 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Breite - 245 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195617808

Artikelnummer

OBO6366148

Herstellernummer

6366148

Hersteller

OBO

Länge:

245 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

245 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a profilato e a parete T per passerella grigliata B245mm, V2A, 1.4301