Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6373070 WP 40 65 5000 FT PROFILATI ANGOLARI FORA - 6373070

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6373070 WP 40 65 5000 FT PROFILATI ANGOLARI FORA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5000 mm

  • Profilform - L-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 5 M

EAN

4012196199693

Artikelnummer

OBO6373070

Herstellernummer

6373070

Hersteller

OBO

Länge:

5000 mm

Profilform:

L-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

65 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Materialstärke:

4 mm

Art der Lochung:

2 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilati angolari forato 40x65x5000, St, FT