Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6373100 WP 30 35 2000 FT PROFILATI ANGOLARI FORA - 6373100

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6373100 WP 30 35 2000 FT PROFILATI ANGOLARI FORA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - L-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196199754

Artikelnummer

OBO6373100

Herstellernummer

6373100

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

L-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

35 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

2 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato angolare forato su entrambi i lati per la realizzazione di strutture portanti speciali.