Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6404006 EKL 25 M6 VITE DI MESSA A TERRA CON FILE - 6404006

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6404006 EKL 25 M6 VITE DI MESSA A TERRA CON FILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196049080

Artikelnummer

OBO6404006

Herstellernummer

6404006

Hersteller

OBO

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Morsetto di terraVite di messa a terra per il fissaggio del cavo di terra sulle passerelle grigliate.