Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6416446 DSK 25 FT DISTANZIATORE PER L IMPIEGO IN - 6416446

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6416446 DSK 25 FT DISTANZIATORE PER L IMPIEGO IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196229277

Artikelnummer

OBO6416446

Herstellernummer

6416446

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Distanziatore per l'impiego in prof. 3 US 46x40x22,5, St, FT