Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6416500 DSK 45 FT DISTANZIATORE PER L IMPIEGO IN - 6416500

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6416500 DSK 45 FT DISTANZIATORE PER L IMPIEGO IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196202812

Artikelnummer

OBO6416500

Herstellernummer

6416500

Hersteller

OBO

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Distanziatore per l'impiego in prof. 5 US 80x45x40, St, FT