OBO BETTERMANN - OBO6418570 AW 55 31 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6418570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Länge - 310 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 310 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196204793
Artikelnummer
OBO6418570
Herstellernummer
6418570
Hersteller
OBO
Höhe:
110 mm
Länge:
310 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
310 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B310mm, St, FT


