Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6418619 AW 55 51 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6418619

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6418619 AW 55 51 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 145 mm

  • Länge - 510 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 510 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196204915

Artikelnummer

OBO6418619

Herstellernummer

6418619

Hersteller

OBO

Höhe:

145 mm

Länge:

510 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Breite:

510 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6418619 - AW 55 51 FT MENSOLA