OBO BETTERMANN - OBO6418635 AW 55 61 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6418635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 165 mm
Länge - 610 mm
Werkstoff - Stahl
Breite - 610 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196205035
Artikelnummer
OBO6418635
Herstellernummer
6418635
Hersteller
OBO
Höhe:
165 mm
Länge:
610 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
610 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6418635 - AW 55 61 FT MENSOLA


