OBO BETTERMANN - OBO6419322 AS 55 71 FT MENSOLA A PROFILATO PER PROF - 6419322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 195 mm
Länge - 710 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 710 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195873181
Artikelnummer
OBO6419322
Herstellernummer
6419322
Hersteller
OBO
Höhe:
195 mm
Länge:
710 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
710 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6419322 - AS 55 71 FT MENSOLA


