OBO BETTERMANN - OBO6419334 AS 55 91 FT MENSOLA A PROFILATO PER PROF - 6419334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 195 mm
Länge - 910 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 910 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195873204
Artikelnummer
OBO6419334
Herstellernummer
6419334
Hersteller
OBO
Höhe:
195 mm
Länge:
910 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
910 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6419334 - AS 55 91 FT MENSOLA


