Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6419577 AWV 41 FT MENSOLA REGOLABILE - 6419577

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6419577 AWV 41 FT MENSOLA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 410 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 60...90 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4012196206414

Artikelnummer

OBO6419577

Herstellernummer

6419577

Hersteller

OBO

Höhe:

130 mm

Länge:

410 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

60...90 mm

Breite:

410 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

60...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola regolabile B410mm, St, FT