OBO BETTERMANN - OBO6419615 AWV 61 FT MENSOLA REGOLABILE - 6419615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 610 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 60...90 mm
Packung
5 ST
EAN
4012196206537
Artikelnummer
OBO6419615
Herstellernummer
6419615
Hersteller
OBO
Höhe:
130 mm
Länge:
610 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
60...90 mm
Breite:
610 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
60...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola regolabile B610mm, St, FT


