Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6419720 AW 30 21 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6419720

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6419720 AW 30 21 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Länge - 210 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196206711

Artikelnummer

OBO6419720

Herstellernummer

6419720

Hersteller

OBO

Höhe:

70 mm

Länge:

210 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Breite:

210 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B210mm, St, FT