OBO BETTERMANN - OBO6419763 AW 30 41 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6419763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Länge - 410 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 410 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196206834
Artikelnummer
OBO6419763
Herstellernummer
6419763
Hersteller
OBO
Höhe:
80 mm
Länge:
410 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
410 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B410mm, St, FT


