Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6419798 AW 30 51 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6419798

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6419798 AW 30 51 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 90 mm

  • Länge - 510 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 510 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196206896

Artikelnummer

OBO6419798

Herstellernummer

6419798

Hersteller

OBO

Höhe:

90 mm

Länge:

510 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Breite:

510 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B510mm, St, FT