OBO BETTERMANN - OBO6419836 AW 30 71 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6419836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Länge - 710 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 710 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196483730
Artikelnummer
OBO6419836
Herstellernummer
6419836
Hersteller
OBO
Höhe:
100 mm
Länge:
710 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
710 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6419836 - AW 30 71 FT MENSOLA


