Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6420606 AW G 15 11 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO - 6420606

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6420606 AW G 15 11 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 110 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

4012196662470

Artikelnummer

OBO6420606

Herstellernummer

6420606

Hersteller

OBO

Höhe:

50 mm

Länge:

110 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

110 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola parete e profilato per passerella grigliata B110mm, St, FT