Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6420607 AW G 15 16 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO - 6420607

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6420607 AW G 15 16 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 160 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 160 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

4012196079155

Artikelnummer

OBO6420607

Herstellernummer

6420607

Hersteller

OBO

Höhe:

50 mm

Länge:

160 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Breite:

160 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola parete e profilato per passerella grigliata B160mm, St, FT