OBO BETTERMANN - OBO6420614 AW G 15 51 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO - 6420614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Länge - 510 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Packung
20 ST
EAN
4012196662715
Artikelnummer
OBO6420614
Herstellernummer
6420614
Hersteller
OBO
Höhe:
75 mm
Länge:
510 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
510 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


