Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6420616 AW G 15 61 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO - 6420616

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6420616 AW G 15 61 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Länge - 610 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196662777

Artikelnummer

OBO6420616

Herstellernummer

6420616

Hersteller

OBO

Höhe:

80 mm

Länge:

610 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Breite:

610 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola parete e profilato per passerella grigliata B610mm, St, FT