Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6420625 AWG 15 11 VA4301 MENSOLA PARETE E PROFIL - 6420625

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6420625 AWG 15 11 VA4301 MENSOLA PARETE E PROFIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 110 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

4012195058373

Artikelnummer

OBO6420625

Herstellernummer

6420625

Hersteller

OBO

Höhe:

50 mm

Länge:

110 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

110 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola parete e profilato per passerella grigliata B110mm, V2A, 1.4301, GB