OBO BETTERMANN - OBO6420631 AWG 15 31 VA4301 MENSOLA PARETE E PROFIL - 6420631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 65 mm
Länge - 310 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
30 ST
EAN
4012195058427
Artikelnummer
OBO6420631
Herstellernummer
6420631
Hersteller
OBO
Höhe:
65 mm
Länge:
310 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
310 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


