OBO BETTERMANN - OBO6420656 AW 15 11 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6420656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Länge - 110 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 110 mm
Packung
30 ST
EAN
4012196207077
Artikelnummer
OBO6420656
Herstellernummer
6420656
Hersteller
OBO
Höhe:
50 mm
Länge:
110 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
110 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B110mm, St, FT


