Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6420710 AW 15 31 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6420710

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6420710 AW 15 31 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 65 mm

  • Länge - 310 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 310 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

4012196207251

Artikelnummer

OBO6420710

Herstellernummer

6420710

Hersteller

OBO

Höhe:

65 mm

Länge:

310 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Breite:

310 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B310mm, St, FT