OBO BETTERMANN - OBO6420745 AW 15 41 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6420745

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Länge - 410 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 410 mm
Packung
30 ST
EAN
4012196207312
Artikelnummer
OBO6420745
Herstellernummer
6420745
Hersteller
OBO
Höhe:
70 mm
Länge:
410 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
410 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B410mm, St, FT


