Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6420915 AW 15 21 FT 2L MENSOLA PARETE E PROFILAT - 6420915

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6420915 AW 15 21 FT 2L MENSOLA PARETE E PROFILAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 54 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 210 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 30 ST

EAN

4012195076797

Artikelnummer

OBO6420915

Herstellernummer

6420915

Hersteller

OBO

Höhe:

54 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Breite:

210 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a parete e a profilato con due asole di fissaggio.La mensola con due fori offre la possibilità del doppio ancoraggio a pareti divisorie leggere o a strutture in muratura.