Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6420918 AW 15 31 FT 2L MENSOLA PARETE E PROFILAT - 6420918

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6420918 AW 15 31 FT 2L MENSOLA PARETE E PROFILAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 310 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 30 ST

EAN

4012195076803

Artikelnummer

OBO6420918

Herstellernummer

6420918

Hersteller

OBO

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Breite:

310 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a parete e a profilato con due asole di fissaggio.La mensola con due fori offre la possibilità del doppio ancoraggio a pareti divisorie leggere o a strutture in muratura.