OBO BETTERMANN - OBO6420921 AW 15 41 FT 2L MENSOLA PARETE E PROFILAT - 6420921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 410 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Winkel - 90...90 °
Packung
30 ST
EAN
4012195076834
Artikelnummer
OBO6420921
Herstellernummer
6420921
Hersteller
OBO
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
410 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
mensola a parete e a profilato con due asole di fissaggio.La mensola con due fori offre la possibilità del doppio ancoraggio a pareti divisorie leggere o a strutture in muratura.


