OBO BETTERMANN - OBO6420927 AW 15 61 FT 2L MENSOLA PARETE E PROFILAT - 6420927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 610 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Winkel - 90...90 °
Packung
18 ST
EAN
4012195300120
Artikelnummer
OBO6420927
Herstellernummer
6420927
Hersteller
OBO
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
610 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
mensola a parete e a profilato con due asole di fissaggio.La mensola con due fori offre la possibilità del doppio ancoraggio a pareti divisorie leggere o a strutture in muratura.


