OBO BETTERMANN - OBO6421008 AW 15 11 VA4301 MENSOLA PARETE E PROFILA - 6421008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Länge - 110 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 110 mm
Packung
30 ST
EAN
4012196207558
Artikelnummer
OBO6421008
Herstellernummer
6421008
Hersteller
OBO
Höhe:
50 mm
Länge:
110 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
110 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B110mm, V2A, 1.4301, GB


