OBO BETTERMANN - OBO6421024 AW 15 21 VA4301 MENSOLA PARETE E PROFILA - 6421024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Länge - 210 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 210 mm
Packung
30 ST
EAN
4012196207619
Artikelnummer
OBO6421024
Herstellernummer
6421024
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Länge:
210 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
210 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B210mm, V2A, 1.4301, GB


