OBO BETTERMANN - OBO6421032 AW 15 31 VA4301 MENSOLA PARETE E PROFILA - 6421032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 65 mm
Länge - 310 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 310 mm
Packung
30 ST
EAN
4012196207671
Artikelnummer
OBO6421032
Herstellernummer
6421032
Hersteller
OBO
Höhe:
65 mm
Länge:
310 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
310 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B310mm, V2A, 1.4301, GB


