OBO BETTERMANN - OBO6421040 AW 15 51 VA4301 MENSOLA PARETE E PROFILA - 6421040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Länge - 510 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 510 mm
Packung
20 ST
EAN
4012195061960
Artikelnummer
OBO6421040
Herstellernummer
6421040
Hersteller
OBO
Höhe:
75 mm
Länge:
510 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
510 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B510mm, V2A, 1.4301, GB


