OBO BETTERMANN - OBO6424600 MWAG 12 11 FS MENSOLA PARETE E PROFILATO - 6424600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 53 mm
Länge - 110 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196324736
Artikelnummer
OBO6424600
Herstellernummer
6424600
Hersteller
OBO
Höhe:
53 mm
Länge:
110 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
110 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


