OBO BETTERMANN - OBO6424624 MWAG 12 41 FS MENSOLA PARETE E PROFILATO - 6424624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 83 mm
Länge - 410 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Packung
25 ST
EAN
4012196325634
Artikelnummer
OBO6424624
Herstellernummer
6424624
Hersteller
OBO
Höhe:
83 mm
Länge:
410 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
410 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


