Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6424732 MWA 12 21S FS MENSOLA PARETE E PROFILATO - 6424732

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6424732 MWA 12 21S FS MENSOLA PARETE E PROFILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 65 mm

  • Länge - 32.5 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 210 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

4012196636976

Artikelnummer

OBO6424732

Herstellernummer

6424732

Hersteller

OBO

Höhe:

65 mm

Länge:

32.5 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Breite:

210 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola parete e profilato con vite di fissaggio M10x25 B210mm, St, FS