Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6424759 MWA 12 41S FS MENSOLA PARETE E PROFILATO - 6424759

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6424759 MWA 12 41S FS MENSOLA PARETE E PROFILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 83 mm

  • Länge - 38 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 410 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

4012196637096

Artikelnummer

OBO6424759

Herstellernummer

6424759

Hersteller

OBO

Höhe:

83 mm

Länge:

38 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Breite:

410 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola parete e profilato con vite di fissaggio M10x25 B410mm, St, FS