Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6442870 AW 30 41 VA4301 MENSOLA PARETE E PROFILA - 6442870

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6442870 AW 30 41 VA4301 MENSOLA PARETE E PROFILA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Länge - 410 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 410 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196209170

Artikelnummer

OBO6442870

Herstellernummer

6442870

Hersteller

OBO

Höhe:

80 mm

Länge:

410 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

410 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6442870 - AW 30 41 A2 MENSOLA