Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6443615 AW 30 11 VA4571 MENSOLA PARETE E PROFILA - 6443615

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6443615 AW 30 11 VA4571 MENSOLA PARETE E PROFILA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 110 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195021049

Artikelnummer

OBO6443615

Herstellernummer

6443615

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Länge:

110 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

110 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6443615 - AW 30 11 A4 MENSOLA