Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7001762 RB 90 810 FS CURVA A 90? ORIZZ., CON MOR - 7001762

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7001762 RB 90 810 FS CURVA A 90? ORIZZ., CON MOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196818891

Artikelnummer

OBO7001762

Herstellernummer

7001762

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

50 mm

Farbe:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva a 90° orizz., con morsetto angolare 85x100, St, FS