Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7001916 RB 90 120 FS CURVA A 90? ORIZZ., CON MOR - 7001916

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7001916 RB 90 120 FS CURVA A 90? ORIZZ., CON MOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196819492

Artikelnummer

OBO7001916

Herstellernummer

7001916

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

50 mm

Farbe:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva a 90° orizz., con morsetto angolare 110x200, St, FS